Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Walizka narzędziowa z funkcją wózka
Walizka narzędziowa z funkcją wózka - 1
Walizka narzędziowa z funkcją wózka - 2
Walizka narzędziowa z funkcją wózka - 3
Walizka narzędziowa z funkcją wózka - 4
Walizka narzędziowa z funkcją wózka - 5
Walizka narzędziowa z funkcją wózka - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walizka narzędziowa z funkcją wózka

Wyjątkowo solidna i wszechstronna walizka narzędziowa z teleskopowym uchwytem do pchania.

  • Wysokość: 300 mm
  • Szerokość: 710 mm
  • Głębokość: 330 mm
  • Kolor: Czerwony, Czarny
  • Materiał: Polipropylen - PP
  • Masa produktu (jednej sztuki): 5900 g
  • Obciążalność: 35 kg

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wysokość Szerokość Głębokość Kolor Ilość OP
Cena/OP
0962219005
300 mm 710 mm 330 mm Czerwony, Czarny
1 szt.
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
Informacje o cenach
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
  • Wyjmowana wkładka narzędziowa

  • Zintegrowany z pokrywą rowek typu V z linijką do przecinania i piłowania materiałów

  • Wodoszczelna dzięki gumowemu uszczelnieniu

  • Duże, gumowane koła (94 × 40 mm) TPR

  • Metalowe mocowanie

  • Możliwość zabezpieczenia kłódką