Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca do stali
Tarcza tnąca do stali - 1
Tarcza tnąca do stali - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza tnąca do stali

Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności.

  • Otwór: 22,23 mm
  • Maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Grubość Wykonanie Maks. prędkość obrotowa Ilość OP
Cena/OP
0669101152
115 mm 2,5 mm Zagięty 13300 obr/min
25 szt.
0669101803
180 mm 3 mm Prosty 8500 obr/min
25 szt.
0669102303
230 mm 3 mm Prosty 6600 obr/min
0669101252
125 mm 2,5 mm Zagięty 12200 obr/min
25 szt.
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
  • Standardowa tarcza tnąca wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana materiałem włóknistym

  • Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi

  • Wysoka odporność na pękanie

  • Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej.

  • Zawsze stosować stosowną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia.

  • Nie wolno używać uszkodzonych tarcz.

  • Nie wolno blokować/pochylać tarczy podczas cięcia. Zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.