Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości - 1
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

DIN 933, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

  • Materiał: Stal
  • Klasa wytrzymałości: 8,8
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Typ łba: Łeb sześciokątny
  • Rodzaj napędu: Sześciokąt zewnętrzny
  • Rodzaj gwintu: M
  • Format gwintu: Standardowy gwint metryczny
  • Konstrukcja gwintu: Pełny gwint

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 106

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Długość Wysokość łba Napęd zewnętrzny Ilość OP
Cena/OP
005712 85
M12 85 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005714 120
M14 120 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 100
M14 100 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 180
M14 180 mm 8,8 mm SW 22
25 szt.
005714 20
M14 20 mm 8,8 mm SW 22
100 szt.
005714 40
M14 40 mm 8,8 mm SW 22
005714 25
M14 25 mm 8,8 mm SW 22
100 szt.
005714 70
M14 70 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 45
M14 45 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 75
M14 75 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 90
M14 90 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005722 55
M22 55 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005722 50
M22 50 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005722 70
M22 70 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005722 60
M22 60 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005722 80
M22 80 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005714 200
M14 200 mm 8,8 mm SW 22
25 szt.
005712 65
M12 65 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005714 110
M14 110 mm 8,8 mm SW 22
25 szt.
005714 30
M14 30 mm 8,8 mm SW 22
100 szt.
005714 35
M14 35 mm 8,8 mm SW 22
100 szt.
005714 50
M14 50 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 60
M14 60 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 55
M14 55 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 65
M14 65 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005714 80
M14 80 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005722 100
M22 100 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005722 40
M22 40 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005710 120
M10 120 mm 6,4 mm SW 17
005710 12
M10 12 mm 6,4 mm SW 17
200 szt.
005710 16
M10 16 mm 6,4 mm SW 17
005710 160
M10 160 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 55
M10 55 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 50
M10 50 mm 6,4 mm SW 17
005710 60
M10 60 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 70
M10 70 mm 6,4 mm SW 17
25 szt.
005712 150
M12 150 mm 7,5 mm SW 19
005712 200
M12 200 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005722 120
M22 120 mm 14 mm SW 32
10 szt.
005722 65
M22 65 mm 14 mm SW 32
25 szt.
005710 14
M10 14 mm 6,4 mm SW 17
100 szt.
005722 90
M22 90 mm 14 mm SW 32
25 szt.
00577 25
M7 25 mm 4,8 mm SW 11
200 szt.
00577 30
M7 30 mm 4,8 mm SW 11
200 szt.
005712 340
M12 340 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005714 140
M14 140 mm 8,8 mm SW 22
25 szt.
005714 160
M14 160 mm 8,8 mm SW 22
25 szt.
005714 130
M14 130 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005712 10
M12 10 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005714 85
M14 85 mm 8,8 mm SW 22
50 szt.
005712 240
M12 240 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 170
M12 170 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005710 240
M10 240 mm 6,4 mm SW 17
25 szt.
005712 14
M12 14 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005722 110
M22 110 mm 14 mm SW 32
10 szt.
005722 160
M22 160 mm 14 mm SW 32
10 szt.
005712 95
M12 95 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005710 190
M10 190 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 100
M10 100 mm 6,4 mm SW 17
005710 10
M10 10 mm 6,4 mm SW 17
200 szt.
005710 110
M10 110 mm 6,4 mm SW 17
25 szt.
005710 130
M10 130 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 140
M10 140 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 150
M10 150 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 18
M10 18 mm 6,4 mm SW 17
200 szt.
005710 20
M10 20 mm 6,4 mm SW 17
005710 180
M10 180 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 22
M10 22 mm 6,4 mm SW 17
200 szt.
005710 28
M10 28 mm 6,4 mm SW 17
200 szt.
005710 25
M10 25 mm 6,4 mm SW 17
005710 30
M10 30 mm 6,4 mm SW 17
005710 35
M10 35 mm 6,4 mm SW 17
100 szt.
005710 40
M10 40 mm 6,4 mm SW 17
005710 45
M10 45 mm 6,4 mm SW 17
100 szt.
005710 65
M10 65 mm 6,4 mm SW 17
50 szt.
005710 75
M10 75 mm 6,4 mm SW 17
25 szt.
005710 80
M10 80 mm 6,4 mm SW 17
005710 90
M10 90 mm 6,4 mm SW 17
005712 100
M12 100 mm 7,5 mm SW 19
005712 110
M12 110 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 12
M12 12 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005712 120
M12 120 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 130
M12 130 mm 7,5 mm SW 19
005712 140
M12 140 mm 7,5 mm SW 19
005712 160
M12 160 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 16
M12 16 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005712 180
M12 180 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 18
M12 18 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005712 190
M12 190 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 20
M12 20 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005712 25
M12 25 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005712 220
M12 220 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 280
M12 280 mm 7,5 mm SW 19
25 szt.
005712 28
M12 28 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005712 45
M12 45 mm 7,5 mm SW 19
005712 50
M12 50 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005712 60
M12 60 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005712 55
M12 55 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005712 75
M12 75 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005712 70
M12 70 mm 7,5 mm SW 19
005712 80
M12 80 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005712 90
M12 90 mm 7,5 mm SW 19
50 szt.
005712 30
M12 30 mm 7,5 mm SW 19
100 szt.
005712 40
M12 40 mm 7,5 mm SW 19
005710 85
M10 85 mm 6,4 mm SW 17
100 szt.
005712 35
M12 35 mm 7,5 mm SW 19
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
DIN 933 wycofano i zastąpiono normą ISO 4017. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).