Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BDD 10,8 Power

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BDD 10,8 Power

Niezwykle kompaktowa, mocna wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym 10,8 V. Doskonała do wszystkich lekkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem. Z dwoma akumulatorami 10,8 V i ładowarką w walizce.

  • Napięcie: 10.8 V/DC
  • Zakres uchwytu: 1-10 mm
  • Ilość akumulatorów/baterii: 2 szt
  • Pojemność akumulatora/baterii: 1.5 Ah
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
  • Długość: 164 mm
  • Wysokość: 178 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 1 kg
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
Nr art. Napięcie Zakres uchwytu Ilość akumulatorów/... Pojemność akumulatora/b... Ilość OP
Cena/OP
5717501012
10.8 V/DC 1-10 mm 2 szt 1.5 Ah
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
  • Wbudowane oświetlenie LED ułatwia pracę w ciasnych i ciemnych miejscach.

  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

  • 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego i pozycji wiercenia. Bardzo precyzyjna regulacja umożliwia wykorzystanie w wielu zastosowaniach związanych w wkręcaniem.

  • Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem. Wygodna, bezwysiłkowa praca.

  • Mały i lekki akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy w trudno dostępnych miejscach.