Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Młotowiertarka ABH 18 COMPACT
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 1
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 2
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 3
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 4
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 5
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 6
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 7
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 8
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 9
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 10
Młotowiertarka ABH 18 COMPACT - 11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Młotowiertarka ABH 18 COMPACT

Compact, powerful and brushless cordless hammer drill for moderate drilling and light-duty chiselling work, developed by Würth to meet the requirements of craftsmen.

  • Napięcie: 18 V/DC
  • Min./maks. obroty jałowe: 0-1400 obr/min
  • Min./maks. szybkość uderzeń: 0-4800 obr/min
  • Energia uderzenia: 2.5 J
  • Mocowanie od strony maszyny: Uchwyt szybkowymienny
  • Ciężar z akumulatorem: 3,7 kg
  • Min./maks. zalecana średnica wiercenia: 6-26 mm
  • Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie: 6-26 mm
  • Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
  • Długość: 320 mm
  • Wysokość: 220 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Liczba akumulatorów/... Napięcie Min./maks. obroty jałowe Min./maks. szybkość uderzeń Ilość OP
Cena/OP
5701403000
0 x 0 Ah 18 V/DC 0-1400 obr/min 0-4800 obr/min
1 szt.
5701403004
2 x 5 Ah 18 V/DC 0-1400 obr/min 0-4800 obr/min
1 szt.
5701403003
0 x 0 Ah 18 V/DC 0-1400 obr/min 0-4800 obr/min