Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Worek na opony
Worek na opony - 1
Worek na opony - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Worek na opony

Chroni bagażnik i wnętrze pojazdu przed zabrudzeniem podczas przewożenia opon

  • Szerokość: 700 mm
  • Szerokość rolki: 720 mm
  • Ilość odrywanych listków: 100 szt.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Szerokość Szerokość rolki Ilość odrywanych listków Ilość OP
Cena/OP
0899500300
1000 mm 700 mm 720 mm 100 szt.
1 szt.
0899500302
1200 mm 700 mm 720 mm 100 szt.
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
  • Na rolkach

  • Biała, odporna na działanie oleju oraz wodoodporna folia PE

  • Wyjątkowa wytrzymałość dzięki dużej grubości materiału


Poz. nr 0899 500 300 do opon i kół o rozmiarze do 17”


Poz. nr 0899 500 302 do opon i kół o rozmiarze do 22”