Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Sandały ochronne Summer S1P
Sandały ochronne Summer S1P - 1
Sandały ochronne Summer S1P - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Sandały ochronne Summer S1P

Wytrzymałe, lekkie i przewiewne sandały na ciepłe dni. Znakomity stosunek jakości do ceny.

  • Kolor: Szary
  • Materiał wierzchni butów: Welur
  • Kategoria bezpieczeństwa: S1P
  • Normy: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Inna norma: SRC
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 12

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M426024037
37 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024036
36 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024038
38 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024040
40 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024041
41 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024039
39 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024042
42 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024043
43 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024045
45 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024044
44 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024046
46 Szary Welur S1P
1 szt.
M426024047
47 Szary Welur S1P
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
  • Zamsz oddychający

  • Wyściółka wewnętrzna z tkaniny

  • Podnoski z tworzywa chroniące palce, tkanina chroniąca przed przebiciem

  • Podeszwa antypoślizgowa SRC PU, szerokość komfortowa 11

  • Bez metalowych elementów

  • 540 g/sandał w rozmiarze 42