Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gwóźdź UNS 104
Gwóźdź UNS 104 - 1
Gwóźdź UNS 104 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwóźdź UNS 104

Z tarczą stalową

  • Średnica wałka: 3,7 mm
  • Średnica tarczy: 23 mm
  • Średnica łba: 8 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Grubość tarczy: 2 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość wałka Nadaje się do urządzenia typu Średnica wałka Średnica tarczy Ilość OP
Cena/OP
0864104022
22 mm Hilti DX A40, Spit P 60, P 200, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, Würth DIVA 1/Premium 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104032
32 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104037
37 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104047
47 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104042
42 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104062
62 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104057
57 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, Hilti DX A41 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104072
72 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104090
90 mm Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Würth DIVA 1/Premium, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104052
52 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
0864104027
27 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 23 mm
100 szt.
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
Uniwersalny gwóźdź do betonu zgodny z DIN EN 206-1 i DIN 1045.

Uwaga

Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Obliczanie długości gwoździ do betonu:


Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia

Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy