Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Skrzynka narzędziowa z PP
Skrzynka narzędziowa z PP - 1
Skrzynka narzędziowa z PP - 2
Skrzynka narzędziowa z PP - 3
Skrzynka narzędziowa z PP - 4
Skrzynka narzędziowa z PP - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Skrzynka narzędziowa z PP

Z wyjmowanymi przegrodami i wkładką

  • Wysokość: 260 mm
  • Szerokość: 660 mm
  • Głębokość: 248 mm
  • Kolor: Czerwony, Czarny
  • Materiał: Polipropylen - PP
  • Masa produktu (jednej sztuki): 4800 g
  • Obciążalność: 25 kg
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
Nr art. Wysokość Szerokość Głębokość Kolor Ilość OP
Cena/OP
0962219004
260 mm 660 mm 248 mm Czerwony, Czarny
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
  • Materiał: polipropylen odporny na uderzenia, trwały i wytrzymały

  • Bardzo wygodne przenoszenie dzięki dużemu uchwytowi z aluminium

  • Mała masa własna

  • Metalowe mocowanie

  • Możliwość zamknięcia kłódką

  • Dwa wyjmowane pojemniki na małe części w pokrywie

  • Interaktywne zamknięcie aluminiowe

  • Odporne na uderzenia narożniki wykonane z tworzywa termoplastycznego