Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

System szuflad Slidebox H135
System szuflad Slidebox H135 - 1
System szuflad Slidebox H135 - 2
System szuflad Slidebox H135 - 3
System szuflad Slidebox H135 - 4
System szuflad Slidebox H135 - 5
System szuflad Slidebox H135 - 6
System szuflad Slidebox H135 - 7
System szuflad Slidebox H135 - 8
System szuflad Slidebox H135 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System szuflad Slidebox H135

Opakowanie zawiera

  • Wysokość znamionowa: H135
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Powłoka epoksydowa
  • Kolor: Szary, podobny do RAL 7042
  • Obciążalność przy 60000 cykli: 35 kg
  • Rodzaj wyciągu: Pełny wysuw
  • System zamykania: Płynne zamykanie
  • Regulacja na boki: +/- 1 mm
  • Regulacja wysokości: +/- 2 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość znamionowa Wysokość znamionowa Materiał Powłoka Ilość OP
Cena/OP
0684318108
270 mm H135 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318109
300 mm H135 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318110
350 mm H135 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318111
400 mm H135 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318112
450 mm H135 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318113
500 mm H135 Stal Powłoka epoksydowa
1 szt.
0684318114
550 mm H135 Stal Powłoka epoksydowa
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
Reling



Wbudowany system wytłumiacza



Wbudowany mechanizm regulacji wysokości ±2 mm i regulacji bocznej 1 mm



Zakres dostawy obejmuje:


  • 1 x zestaw szuflady H84, kolor podobny do RAL 7042 (para)

  • 1 x prowadnica pełnego wysuwu (para)

  • 1 x uchwyt pleców (para)

  • 1 x zaślepka (para)

  • 1 x uchwyt mocujący front (para)

Testowane na 60 000 cykli otwarcia

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!