Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Lut metalowy nr 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lut metalowy nr 2

Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Średnica drutu: 2 mm
  • Min./maks. temperatura topnienia: 183 do 235 °C
  • Oznaczenie materiału: S-Pb60Sn40
  • Min. temperatura topnienia: 183 °C
  • Maks. temperatura topnienia: 235 °C
  • ISO: 9453

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Waga Średnica drutu Min./maks. temperatura topnienia Oznaczenie materiału Ilość OP
Cena/OP
0987121
250 g 2 mm 183 do 235 °C S-Pb60Sn40
0987122
1000 g 2 mm 183 do 235 °C S-Pb60Sn40
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
Informacje o cenach
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
  • S-Pb60Sn40 zgodnie z normą DIN EN ISO 9453

  • Bez chlorku cynku

  • Temperatura obróbki: 280°C

  • Zakres temperatury topnienia: 183–235°C
Uwaga

Nie do połączeń elektrycznych i aluminium