Jednoskładnikowy elastyczny uszczelniacz, utwardzający się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, przeznaczony do uszczelniania i spoinowania złączy oraz zabezpieczania przed wilgocią.
Bardzo dobra przyczepność do wielu różnych podłoży, zarówno nienasiąkliwych jak i porowatych, np. do szkła, glazury, stali, aluminium, ceramiki, granitu, betonu, niektórych odmian tworzyw sztucznych i twardego PVC. Doskonałe właściwości robocze, które pozwalają na łatwą aplikację i obróbkę. Po utwardzeniu tworzy trwałą, elastyczną i niekurczliwą powłokę o wysokiej odporności na starzenie. Zawiera środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Bezwonny i neutralny chemicznie.
UwagaPrzechowywać w temperaturze od 0 do +25°C, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
spełnia wymagania normy:
- EN 15651-1:2012 - typ F-EXT-INT-CC
- EN 15651-2:2012 - typ G-CC
- EN 15651-3:2012 - typ S klasa S1
W przypadku stosowania silikonu do uszczelniania powierzchni z wrażliwego kamienia naturalnego, takiego jak marmur czy piaskowiec, należy każdorazowo wykonać próby w celu potwierdzenia braku przebarwień. Nie stosować silikonu w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego utwardzenie niezbędna jest wilgoć z powietrza. Silikon nie jest zalecany do złączy stale zanurzonych w wodzie, ponieważ mogą w nim wystąpić pewne zmiany fizyczne.
Informacje o produktach
Certyfikaty/
Dokumenty
|
Obszar zastosowania- Elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych wykonanych z drewna.
- Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych i wodociągowych oraz złączy narażonych na działanie wilgoci.
- Spoinowanie płytek ceramicznych.
- Uszczelnianie elementów z drewna, betonu, metali i tworzyw sztucznych.
InstrukcjaŁączone powierzchnie powinny być czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone. Minimalna szerokość wypełnianej spoiny powinna wynosić 6 mm. Stosunek głębokości do szerokości spoiny powinien wynosić od 1:1 do 1: 2. Przy większych głębokościach (ponad 12 mm) wolne przestrzenie wypełnić, np. sznurem polipropylenowy, przy czym minimalna grubość uszczelniacza nad wypełnieniem powinna wynosić 6 mm.