Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

SPECJALNA OFERTA
NA WÓZKI MONTAŻOWE
Wózek montażowy BT2

Idealny do wszelkich prac konserwacyjnych i serwisowych, bezpośrednio przy pojeździe. Nowo opracowane, ergonomiczne narzędzie do podnoszenia, stosowane przy demontażu i montażu zacisków hamulcowych w górnym położeniu montażowym, piasty kół, tarcz hamulcowych i hamulców bębnowych w pojazdach ciężkich. Nadaje się do wszystkich typów autobusów, ciężarówek i pojazdów przemysłowych.

Zakres dostawy:

Dostarczany z mocowaniem zacisku hamulcowego, dwie przekładki „piasty kół o zoptymalizowanej masie”, zdejmowany zintegrowany dźwig, uchwyt piasty koła do Dźwig, zacisk tarczy hamulcowej, opaska bębna hamulcowego z zaczepem i półką magnetyczną do bezpiecznego przechowywania akcesoriów i części montażowych.

Nr artykułu: 1952 001 516

CENA: 9850,- ZŁ

Wózek montażowy PT3

Nadaje się do wszystkich typów autobusów, pojazdów użytkowych i ciężarówek. Nowo opracowane narzędzie jest ergonomiczne i pomaga w: demontażu i montażu nakrętek kół w samochodach ciężarowych, pojazdach użytkowych i autobusach. Doskonale nadaje się również do połączeń śrubowych piast kół, dzięki temu, że przejmuje ciężar oraz wibracje, które powstają podczas pracy kluczy udarowych przy wysokich momentach obrotowych.

Użycie kluczy udarowych wiąże się z pewnymi trudnościami, ponieważ są one bardzo ciężkimi urządzeniami, które generują duże wibracje. Operator jest zatem narażony na nadmierny wysiłek z powodu ciężaru, wibracji, co wymusza na nim pochyloną pozycję, którą musi przyjąć podczas obsługi klucza, ponieważ elementy, na których operuje, znajdują się zwykle na niskiej wysokości. Użycie wózka montażowego poprawia efektywność i komfort pracy pracowników, oszczędza czas i koszty pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo w warsztacie.

Nr artykułu: 0997 980 580

CENA: 7780,- ZŁ

WÓZEK MONTAŻOWY DO AKUMULATORÓW RB1

Uniwersalny wózek montażowy do akumulatorów w samochodach ciężarowych, pojazdach użytkowych oraz autobusach. RB 1 to ergonomiczne narzędzie zaprojektowane do bezpiecznego i pewnego demontażu akumulatorów do 100 kg. Z zastosowaniem przedłużenia ramienia dźwigu do 75 kg. RB 1 ma różne akcesoria, które pozwalają technikowi wykonywać różne rodzaje prac.

Korzyści:

  • Ciężar akumulatorów jest podtrzymywany przez RB 1, co umożliwia mechanikowi ochronę pleców, stóp i rąk przed upuszczeniem ciężkich akumulatorów.
  • Pracę wykonuje jeden operator, więc oszczędzasz czas, ponieważ nie musisz wzywać innego mechanika, aby pomógł Ci założyć i zdjąć akumulatory.
  • Akumulatory są podtrzymywane przez RB 1, aby zapobiec ich wypadnięciu i uszkodzenie co grozi rozlaniu elektrolitu, którym są wypełnione.

Nr artykułu: 1952 001 518

CENA: 15 413,- ZŁ

Zobacz nasze wózki w akcji