Śruba sześciokątna z kołnierzem
DIN 6921 stal niepowlekana 10.9
ŚRUBA-Z KOŁN-DIN6921-10.9-M10X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Normę DIN 6921 wycofano i zastąpiono normą ISO 1665. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmieniono niektóre wysokości łba | Średnica kołnierza pozostaje bez zmian | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14 i M16, M20 | Usunięto odporność 12.9 | Usunięto drobny gwint).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dc) | 22,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 9,2 mm |
Normy | DIN 6921 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 15 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 10 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 20 mm |
Klasa produktu | A |