Nakrętka wbijana
Nakrętka wbijana, ocynkow z końc udar
NAKRĘTKA KŁOWA-(A2K)-H8X17-M5
Nr art. 03765 8
EAN 4052712954450
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Brak wystających połączeń (np. produkcja mebli)
Materiały dodatkowe(X)
Do obróbki drewna i materiałów drewnianych.
Wywiercić otwór i wbić nakrętkę w otwór na śrubę, aż zostanie mocno osadzona i wyrównana z drewnem.
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M5 |
Wysokość (h1) | 8 mm |
Wysokość końcówki wciskanej (a1) | 5,5 mm |
Szerokość (b1) | 17 mm |
Średnica wierconego otworu | 6,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |