Skrzynka wierteł uniwersalnych Prosty trzonek MFD-S

Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek cyl.,kas.7 szt.
ZEST-WIERT-UNIWERS-MFD-S-CYL-(4-12)-7SZT

Nr art. 0641200001

EAN 4050641971371

Ceny dostępne po zalogowaniu
Skrzynka wierteł uniwersalnych Prosty trzonek MFD-S

Nr art. 0641200001
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
7 sztuk. Wiertła uniwersalne MFD-S umożliwiają wiercenie praktycznie każdego materiału.

Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach


  • Czyste, precyzyjne otwory, nawet podczas wiercenia przez kilka różnych materiałów w jednym otworze

  • Dobrze nadaje się do wielu różnych zastosowań

  • Wiercenie nie powoduje rozbijania pustaków

  • Precyzyjne wiercenie punktowe

  • Doskonałe wyniki wiercenia w metalu


Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego


  • Specjalna obróbka powierzchni

  • Opatentowany, czterostopniowy profil


Testowane przez PGM


Można używać do wiercenia otworów do połączeń kotwowych, które podlegają zatwierdzeniu.

Uwaga

Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.

  • Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.

Ilość elementów w zestawie

7 szt

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Mocowanie od strony maszyny

Chwyt cylindryczny

Zawiera Skrzynka wierteł uniwersalnych Prosty trzonek MFD-S:
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-10X80X120MM

Opis:
Długość: 120 mm; Średnica: 10 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-12X90X150MM

Opis:
Długość: 150 mm; Średnica: 12 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-4X39X75MM

Opis:
Długość: 75 mm; Średnica: 4 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-5X39X85MM

Opis:
Długość: 85 mm; Średnica: 5 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x
2 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-6X54X100MM

Opis:
Długość: 100 mm; Średnica: 6 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 2 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-8X80X120MM

Opis:
Długość: 120 mm; Średnica: 8 mm
Wierci praktycznie w każdym materiale
Ilość: 1 x