Tarcza tnąca Speed Do aluminium / metali nieżelaznych

Tarcza tnąca do met. nieżelaznych/aluminium Speed
TARCZA ZEBRA CIECIA AL.125X1.5X22.2

Nr art. 0664121251

EAN 4038898432203

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tarcza tnąca Speed Do aluminium / metali nieżelaznych

Nr art. 0664121251

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo wysoka wydajność cięcia oraz długa żywotność
  • Bardzo krótki czas cięcia

  • Niezwykle wąska konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i nierówności (bardzo czyste i gładkie powierzchnie cięcia)

  • Bardzo łatwa obsługa, praca przyjazna dla użytkownika i maszyny

  • Bardzo dobra odporność na pękanie
Uwaga
  • Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia

  • Używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (wersje proste) metalowym pierścieniem w stronę elektronarzędzia

  • Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania

Spełnia wymogi najbardziej wymagającej europejskiej normy bezpieczeństwa EN 12413 oraz OSA (Organizacja d/s Bezpieczeństwa Materiałów Ściernych)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Szczególnie nadaje się do aluminium, stopów aluminium i innych metali nieżelaznych, takich jak miedź, mosiądz, brąz itp.

  • Szczególnie skuteczna przy cięciu cienkościennych rur i profili (np. profili okiennych), cienkich blach, pokryć dachowych, rynien itp.

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Średnica x grubość

125 x 1,5 mm

Otwór

22,23 mm

Konstrukcja

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Materiały przeznaczone do obróbki

Metal nieżelazny

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SZLIFIERKA KĄTOWA-AWS18-125P COMPT-2X5AH

Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa, przeznaczona do średnio intensywnych prac związanych z obróbką zgrubną i cięciem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane