TARCZA TNĄCA DO STALI I STALI NIERDZEWNEJ

Tarcza tnąca do stali/stali nierdzewnej ECONOMY
TARCZA-ECONOMY-A2-BR22,23-D125X1,0MM

Nr art. 0669631250

EAN 4099618312144

Ceny dostępne po zalogowaniu
TARCZA TNĄCA DO STALI I STALI NIERDZEWNEJ

Nr art. 0669631250

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wytrzymała tarcza tnąca o wysokiej wydajności.

Optymalna wydajność cięcia i długa żywotność.


  • Wysoka odporność na pęknięcie.

  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤0,1%).

  • Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo stali, zwłaszcza stali nierdzewnej
Do cięcia cienkościennych rur i profili, cienkich blach itp.

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Średnica x grubość

125 x 1,0 mm

Otwór

22,23 mm

Konstrukcja

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal szlachetna, Stal