Odkurzacz do pracy na sucho TSS 7-L BASIC
Odkurzacz do pracy na sucho TSS 7-L Basic
ODKURZACZ TSS 7 L BASIC
Nr art. 07011170
EAN 4056807047508
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża mobilność i elastyczność
Ergonomiczny pasek do przenoszenia i bardzo mała masa ułatwiają przenoszenie odkurzacza. Ułatwia pokonywanie większych odległości lub wykonywanie dłuższych kroków.
Certyfikowany dla pyłu klasy L
Odpowiedni do pyłu o maks. stężeniu w miejscu pracy (wartość MAK) > 1 mg/m3.
Maksymalne ssanie przy niskim zużyciu energii
Optymalny przepływ powietrza pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej mocy ssania.
Zminimalizowane ryzyko wypadków
Gumowy przewód sieciowy o długości 7,5 m można łatwo zawiesić na haku.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 850 W |
Pojemność kosza | 7 l |
Maks. strumień powietrza | 40 l/s |
Podciśnienie | 220 mbar |
Poziom ciśnienia akustycznego | 62 dB |
Długość | 310 mm |
Szerokość | 285 mm |
Wysokość | 375 mm |
Waga urządzenia | 3,5 kg |
Długość kabla | 7,5 m |
ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35
CARYSTRP-F.VC-TSS7-L