Sprężarka Subcompact 8 l, bezolejowa i cicha
KOMPRESOR-COMPACT-8L-BEZOLEJOWY
Nr art. 07012220
EAN 4065746093422
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ze względu na niewielki, kompaktowy rozmiar idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych
- Bezolejowa sprężarka tłokowa zmniejsza koszty serwisowania, a odprowadzany z niej kondensat jest wolny od oleju
- Montowana fabrycznie złączka wSafe® 2000 zapewnia bezpieczne wypięcie z układu
- Jeden manometr do pomiaru ciśnienia w zbiorniku i jeden do pomiaru ciśnienia roboczego
- Aluminiowy zbiornik sprężonego powietrza z powłoką proszkową zmniejsza masę urządzenia, a równocześnie jest dostosowany do wysokich wymagań na placach budowy
- Za pomocą płynnie regulowanego reduktora ciśnienia można wybrać dowolne ciśnienie robocze
- Gumowany uchwyt zapobiega poślizgowi sprężarki podczas transportu
- Możliwość nawinięcia kabla bezpośrednio na urządzenie ułatwia transport
- Wbudowany wyłącznik silnika zabezpiecza silnik przed przeciążeniem
- Gumowane nóżki umożliwiają stabilne ustawienie urządzenia i minimalizują drgania
Materiały dodatkowe(X)
- Testowanie szczelności instalacji
- Zszywanie i wbijanie gwoździ
- Czyszczenie wszystkich powierzchni
- Pompowanie opon
Moc silnika | 485 W |
Maks. ciśnienie | 9 bar |
Pojemność zbiornika | 8 l |
Wydajność ssania | 128 l/min |
Zdolność wypełniania | 60 l/min |
Ilość nawiewanego powietrza przy 80% maks. ciśnienia | 100 l/min |
Działanie bez oleju | Tak |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 23 |
Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
Min./maks. temperatura pracy | 5 do 40 °C |
Długość kabla | 1,8 m |
Długość x szerokość x wysokość | 405 x 395 x 355 mm |
Ilość cylindrów | 2 szt |
Ilość szybkozłączek | 1 szt |
Poziom ciśnienia akustycznego | 62 dB |
Waga urządzenia | 16,9 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!