Wiertarka udarowa SB 13-XE

Wiertarka udarowa SB 13-XE
WIERTARKA UDAR.MASTER SB13 XE
MASTER
SB13-XE

Nr art.: 07023220

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wiertarka udarowa SB 13-XE

Nr art.: 07023220

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalna, 13-milimetrowa młotowiertarka o mocy 750 W, zapewniająca szybkie wiercenie i długą żywotność.

Duża wszechstronność


Bezpośrednie przełączanie ze standardowego wiercenia na wiercenie udarowe



Zapobiega ślizganiu się narzędzia w uchwycie wiertarskim


Szybkomocujący uchwyt wiertarski z jedną tuleją, blokadą siły zacisku i szczękami z węglików spiekanych



Możliwość wymiany w ciągu kilku sekund uszkodzonych przewodów lub zamocowania dłuższych przewodów


Specjalny system mocowania



Wysoka niezawodność i optymalne przenoszenie mocy


Solidna, metalowa przekładnia planetarna



Bezstopniowa regulacja prędkości


Elektroniczna regulacja obrotów za pomocą przełącznika



Zapobiega przypadkowej zmianie kierunku obrotów


2-biegowy przełącznik z blokadą umieszczony na zewnątrz obudowy



Przełącznik obrotów w prawo/w lewo na górze obudowy



Pokrywa serwisowa ułatwiająca wymianę szczotek węglowych


Dodatkowe wymienne szczotki węglowe w uchwycie



Większy komfort obsługi


Ergonomiczny uchwyt z kauczukową nakładką



Bezpieczny chwyt nawet przy wysokich momentach obrotowych


Dodatkowy wytrzymały uchwyt z ogranicznikiem głębokości



Wytrzymała, ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja


Obudowa z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym



Kołnierz zaciskowy spełnia europejskie standardy

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Napięcie

230 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

750 W

Moc wyjściowa

375 W

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-1200 / 0-3400 U/min(rpm)

Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym na pierwszym biegu/drugim biegu

0-750 / 0-2100 U/min(rpm)

Szybkość uderzań

31500 U/min(rpm)

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie

20 mm

Maks. średnica wiercenia w cegle zwykłej / cegle sylikatowej

22 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie miękkim

35 mm

Średnica kołnierza mocującego

43 mm

Oprawa uchwytu wiertarskiego

1/2 cala x 20 UNF

Zakres uchwytu

1-13 mm

Długość x wysokość

335 x 207 mm

Waga urządzenia

2,2 kg

Długość kabla

4 m