Młotowiertarka/młot kujący BMH 45-XE

Młotowiertarka/młot kujący, BMH 45-XE, niskie wib.
MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BMH 11-XE

Nr art. 07025571

EAN 4053479221502

Ceny dostępne po zalogowaniu
Młotowiertarka/młot kujący BMH 45-XE

Nr art. 07025571
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
Mocna młotowiertarka/młot kujący 8 kg z systemem antywibracyjnym i mocowaniem SDS-max.

Komfortowa praca


Brak konieczności ciągłego trzymania przełącznika przy dłuższym dłutowaniu.



Regulowana moc wiercenia i udaru


Możliwość regulacji mocy poprzez obracanie elektronicznego pokrętła regulacyjnego.



Sygnalizacja usterek


Serwisowa dioda LED sygnalizuje wystąpienie usterki i konieczność wymiany szczotek węglowych.



Szybkie wiercenie i bardzo płynna praca


System antywibracyjny chroni stawy użytkownika. Wysoka moc udarowa skraca czas wiercenia.



Bezwysiłkowa praca


12 ustawień dłuta z blokadą umożliwia dostosowanie do różnych kątów pracy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1500 W

Moc wyjściowa

810 W

Min./maks. obroty jałowe

0-305 obr/min

Min./maks. szybkość uderzeń

1380-2760 obr/min

Mocowanie od strony maszyny

SDS-max

Energia uderzenia

12,5 J

Min./maks. średnica wiercenia w betonie

12-45 mm

Min./maks. zalecany zakres wiercenia dla optymalnej wydajności (w betonie)

20-40 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłem do przebić

80 mm

Maks. wydajność wiercenia (objętość) w betonie na minutę

221 cm³

Maks. moc dłutowania w betonie

250 kg/h

Maks. średnica wiercenia otwornicą w murze

125 mm

Waga urządzenia

8,9 kg

Długość kabla

4 m

Zawiera Młotowiertarka/młot kujący BMH 45-XE:
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

Ilość: 1 x
Spray do konserwacji
1 x
Spray do konserwacji

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Opis:
100 ml
Do smarowania zawiasów i oraz uchwytów narzędzi i mocowań maszynowych.
Ilość: 1 x
Walizka maszynowa
1 x
Walizka maszynowa

SP-CASE

Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dłuto szpicak z wałkiem napędowym SDS-max

PRZECINAK STOZKOWY MAX DL.400MM

Do ogólnych prac wyburzeniowych i demontażowych
x 1 szt.
Przecinak płaski z wałkiem napędowym SDS-max

PRZECINAK PLASKI MAX 25X400MM

Okrągły wałek do ogólnych prac wyburzeniowych oraz przebijania