Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2 cala H

Pneumatyczny klucz udarowy, DSS 1/2 cala H
PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAROWY DSS1/2H

Nr art. 07037360

EAN 4050642396869

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2 cala H

Nr art. 07037360
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
Niezawodna, mocna wkrętarka udarowa zapewniająca szybki wzrost momentu obrotowego

Doskonały rozkład masy


Trwała, dobrze wyważona jednostka w aluminiowej obudowie



Bardzo poręczne i łatwe w obsłudze urządzenie


Gumowany ergonomiczny uchwyt, łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany spust



Długa żywotność, niemal całkowita eliminacja drgań


Wysokiej jakości mechanizm udarowy w kąpieli olejowej z 6-łopatkowym silnikiem.

Uwaga
  • Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M15

  • Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.

  • Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia itp.).

  • W przypadku regularnego użytkowania narzędzie należy codziennie lekko naoliwić przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

DSS 1/2 Zoll H

Mocowanie od strony maszyny

Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala

Maks. roboczy moment obrotowy

470 Nm

Maks. moment odkręcający

569 Nm

Poziom ciśnienia akustycznego

92 dB

Wibracje

3,78 m/s²

Ciśnienie robocze

6,3 bar

Waga urządzenia

2,3 kg

Min. średnica wewnętrzna węża

8 mm

Zużycie powietrza

102 l/min

Gwint przyłączeniowy

1/4 cala

Długość x szerokość x wysokość

195 x 64 x 202 mm

Poziom Momenty dokręcania Nm (wartości przybliż.) Moment zwalniający Nm
1 70 Maks. 569
2 120
3 280
4 470
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór redukcji ciśnienia

PRESREGL-PN-6BAR

Reduktor ciśnienia z wbudowanym zaworem zwrotnym
x 1 szt.
Mała smarownica mgłowa

MALY NAOLEJACZ 1/4

Do bezpośredniego łączenia narzędzi pneumatycznych z urządzeniami ruchomymi i optymalnego dozowania.
x 1 szt.
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

WTYK SZYBK.-SERII 2000-GW.ZEW.R1/4

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
Olej specjalny

OLEJ SPECECJALNY DO PNEUMONARZEDZI - 1L

Do narzędzi pneumatycznych