Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2" STANDARD DSS 1/2 cala standard
Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala Standard
PNEU.KLUCZ UDAROWA STANDARD-DSS 1/2CALA
Nr art. 07037560
EAN 4053479358352
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonały stosunek mocy do masy
Maksymalny moment luzujący (chwilowy) 1600 Nm przy obrotach w lewo dzięki zastosowaniu wysokowydajnego podwójnego mechanizmu udarowego.
6-stopniowa regulacja mocy z komfortowym przełączaniem kierunku obrotów w lewo i w prawo
Optymalne, intuicyjne dostosowywanie do danego zastosowania.
Wygodna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi
Gumowany i ergonomicznie ukształtowany uchwyt, zrównoważone położenie środka ciężkości i obsługi
Wylot powietrza przez uchwyt
Kieruje powietrze z dala od operatora i obszaru pracy
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16
- Zakrętarki udarowe nie są zakrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia itp.).
- W przypadku regularnego korzystania z zakrętarki udarowej (np. do wymiany kół) należy codziennie dostarczać niewielką ilość oleju, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Doskonale nadaje się do zmiany kół w samochodach osobowych.
Oznaczenie typu | 1/2'' High torque impact wrench |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 785 Nm |
Maks. moment odkręcający | 949 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 99 dB |
Wibracje | 6,13 m/s² |
Ciśnienie robocze | 90 psi |
Waga urządzenia | 2,5 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Zużycie powietrza | 140 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 204 x 71 x 187 mm |