Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 3/4 cala H
Pneumatyczny klucz udarowy, DSS 3/4 cala H
PNEUMATYCZNY KLUCZ UDAR DSS 3/4H
Nr art. 07037730
EAN 4052703019205
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonały rozkład masy
Dobrze wyważone urządzenie w wytrzymałej obudowie aluminiowej
Bardzo łatwa i intuicyjna obsługa
Gumowany i ergonomiczny uchwyt, łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany spust.
Długa żywotność i niemal całkowita eliminacja drgań
Wysokiej jakości mechanizm udarowy w kąpieli olejowej z silnikiem 6-łopatkowym.
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia).
- W przypadku regularnego użycia narzędzie należy codziennie lekko smarować przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | DSS 3/4" H |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 3/4 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 1440 Nm |
Maks. moment odkręcający | 1500 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 96 dB |
Ciśnienie robocze | 6,3 bar |
Waga urządzenia | 4,73 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 11 mm |
Zużycie powietrza | 215 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 3/8 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 261 x 87 x 227 mm |
| Poziom | Momenty dokręcania Nm (wartości przybliż.) | Moment zwalniający Nm |
| 1 | 350 | maks. 1500 |
| 2 | 685 | |
| 3 | 1,300 | |
| 4 | 1,440 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!