Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich
KOMPLET KL. O.-PL. SW8-SW22
Nr art. 071330140
EAN 4024835151986
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łeb: Strona oczkowa POWERDRIV®, 12-kątna
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, głowice i część oczkowa polerowane
- Geometria: Strona pierścienia nachylona pod kątem 15°, kąt szczęki 15°
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 11 szt |
Rozmiar klucza | 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm |
UCHWYT DO ZESTAWU KLUCZY 11 CZESCI.