Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich
KOMPLET KL. O.-PL. SW6-SW22

Nr art. 071330141

EAN 4024835151993

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich

Nr art. 071330141
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
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Łeb: Strona oczkowa POWERDRIV®, 12-kątna

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, głowice i część oczkowa polerowane

  • Geometria: Strona pierścienia nachylona pod kątem 15°, kąt szczęki 15°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

17 szt

Rozmiar klucza

6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm

Zawiera Zestaw kluczy płasko-oczkowych, krótkich:
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW6

Opis:
6 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW7

Opis:
7 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW8

Opis:
8 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW9

Opis:
9 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW10

Opis:
10 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW11

Opis:
11 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW12

Opis:
12 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW13

Opis:
13 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW14

Opis:
14 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW15

Opis:
15 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW16

Opis:
16 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW17

Opis:
17 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW18

Opis:
18 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW19

Opis:
19 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW20

Opis:
20 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW21

Opis:
21 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Klucz płasko-oczkowy krótki

KLUCZ OCZK.-PLASKI KROTKI SW22

Opis:
22 mm
Metryczny DIN 3113A/ISO 3318/7738
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt z tworzywa sztucznego do zestawu kluczy płasko-oczkowych

UCHWYT Z TW.SZTUCZN DO 17 KL.PLASK.

Opis: Pusty
Ilość: 1 x