Szczypce boczne do cięcia DIN ISO 5749

Szczyp. do cięcia bocz. DIN ISO 5749, uchw. 2 k.
SZCZYPCE ZEBRA DO CIĘCIA BOCZNE 160

Nr art. 071401 567

EAN 4050642466579

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce boczne do cięcia DIN ISO 5749

Nr art. 071401 567
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
Do cięcia twardych i miękkich kabli i przewodów, w tym w trudno dostępnych miejscach
  • Dokładne cięcie niewymagające wysiłku dzięki precyzyjnie frezowanej krawędzi tnące

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję ostrzy

  • Wąska główka zapewnia optymalny dostęp

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy i wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza zapewnia komfort pracy i optymalne przenoszenie siły

  • Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie

  • Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana

  • Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

160 mm

Maks. średnica przecinanego drutu twardego

2,0 mm

Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości

2,8 mm

Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego

4 mm