Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego
Szczyp. zacisk. do koń. przew. zł. kon. bocz. wpr.
SZCZYPCE ZACISKOWE (0,08-16MM2) (16/4S)
Nr art. 0714107162
EAN 4058794021950
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Automatyczne ustawianie odpowiedniej średnicy zacisku
- 2-składnikowe uchwyty o ergonomicznym kształcie zapewniające wygodę i swobodę pracy
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 0,08-16 mm² |
Kształt profilu | Czworokąt |
Ilość punktów zaciskania | 1 szt |
Konstrukcja | Wkład boczny |
Długość (L) | 180 mm |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |