Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, RW Edition 19 elementów

Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką edycja RW - 19 elementów, RW Edition
ZESTAW KLUCZY NASAD.(RW EDITION)-19 SZT

Nr art. 07142025

EAN 4099618396540

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, RW Edition 19 elementów

Nr art. 07142025

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Krótkie bity i nasadki do zastosowań w miejscach o utrudnionym dostępie
  • Poręczna metalowa kasetka, która umożliwia wygodne noszenie w dowolnej kieszeni spodni

  • Narzędzia są wykonane ze stali chromowo-wanadowej pokrytej trwałą powłoką ochronną w kolorze czarnym

  • Kasetka i pokrętło z grzechotką z podpisem Reinholda Würtha

  • Wkładka piankowa, drukowana, w wykończeniu karbonowym dla stabilności i łatwiejszego czyszczenia

  • Praktyczne podstawowe wyposażenie warsztatu i sprzęt do użytku mobilnego


Zakres dostawy


  • 1x klucz z drobno ząbkowaną grzechotką, który pozwala szybko, zmieniać kierunek pracy lewo /prawo jedną ręką

  • 1x nasadka sześciokątna z napędem 1/4 cala SW: 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 13

  • 1x bit z napędem 1/4 cala PH1, PH2

  • 1x bit płaski 5,5 mm

  • 1x nasadka sześciokątna 3, 4, 5 mm

  • 1x bit TX: 10, 15, 20, 25, 30
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką (RW Edition), który zawiera 19 elementów, ze względu na niską wysokość bitów i nasadek idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach o utrudnionym dostępie

Ilość elementów w zestawie

19 szt