Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych z grzechotką
Zestaw kluczy oczkowych dwustr. z grzech., 3 szt.
ZEST.KLUCZY SW8-SW19 ZEBRA + ADAPTER
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 3 sztuk
- 1 klucz oczkowy dwustronny z grzechotką 8x10 + 12x13
- 1 klucz oczkowy dwustronny z grzechotką 16x17 + 18x19
- 1 adapter do bitów 10 mm x 1/4", długość 20 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
KLUCZ PODW.OCZK Z GRZE.SW 8X10 I 12X13
ZEBRAKLUCZ POD.OCZK.Z GRZE.SW16X1718X19
ZEBRAJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.