Zestaw dwustronnych kluczy płasko-oczkowych z grzechotką
Zestaw kl.pł.-oczk. z grzechotką dwustronnych6szt.
ZEST.KL. PL-OCZK. Z GRZECHOTK.6SZT ZEBRA
Nr art. 071425950
EAN 4050382225627
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Końcówka: Strona oczkowa POWERDRIV® modyfikowana, 12-kątna, strona otwarta z segmentem otwartej grzechotki
Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Kształt: Strona oczkowa prosta, kąt głowicy 15°
Wystarczy obrócić klucz, aby zmienić kierunek obrotu.
Bardzo wąska wersja do prac w ciasnych miejscach
Precyzyjnie wykonany rdzeń strony oczkowej zapewnia płynne i bezpieczne ruchy
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Korpus podstawowy: chromowany, wykończenie satynowe
Materiały dodatkowe(X)
Do połączeń gwintowanych, np. przewodów hamulcowych, przewodów wtryskowych, układów klimatyzacji, układów hydraulicznych
Ilość elementów w zestawie | 6 szt |
Ilość zębów | 72 szt |