Ściągacz do zacisków biegunowych dwuramienny, szerokość 60 mm
Dwuram. ściągacz do zacisków biegun. szer. 60 mm
ŚCIĄGACZ DWURAMIENNY DO KLEM L=80 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo łatwy w obsłudze ściągacz
Uchwyt w kształcie litery „T” gwarantuje uproszczoną i bezpieczną pracę.
Im większa siła ściągająca, tym mocniej haki zaciskają się wokół części
Kute matrycowo haki
Precyzyjnie frezowane końcówki haków
Materiały dodatkowe(X)
Zewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 60 mm |
Głębokość mocowania (B) | 60 mm |
Długość wrzeciona | 80 mm |
Długość rogu haka (E) | 5 mm |
Grubość rogu haka (F) | 2 mm |
Szerokość haka (D) | 10 mm |