Rozdzielacz
Rozdzielacz
PRZYRZAD DO ROZDZIELANIA A=12-75 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ten rozdzielacz jest używany, jeśli haki ściągacza nie mogą odpowiednio chwycić wymontowywanej części, ponieważ znajduje się ona zbyt blisko. Tarcze oddzielające należy zamontować między częściami i docisnąć do siebie. Kształt klina tarczy oddzielającej pozwala na rozdzielenie zespołu.
- Rozdzielacza można również używać do demontażu cienkich części, ponieważ siła ciągnąca oddziałuje na duży obszar. Zapobieganie niepożądanym odkształceniom i uszkodzeniom. Tarcze oddzielające są montowane na płaskiej powierzchni pod częścią do demontażu.
- Kute matrycowo i hartowane tarcze oddzielające
- Śruby mocujące o wysokiej wytrzymałości
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku (A) | 14-75 mm |
Szerokość szczęk mocujących (B) | 115 mm |
Długość wrzeciona (C) | 170 mm |
Min./maks. rozstaw otworów (E) | 76-139 mm |
Materiał tarczy oddzielającej | Stal wanadowa |
Powierzchnia tarczy oddzielającej | Ocynkowane |
Wymiar gwintu | M10 |