Młotek bezwładnościowy do ściągacza wewnętrznego z gwintem M7 i M10
Młotek bezwładn. do ściągacza wewn. M7/M10
WYCIAGACZ UDAROWY DO 552 MLOT.DO WYC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Połączenie gwintowane M7 i M10
- Do otworów o średnicy 5–35 mm
Materiały dodatkowe(X)
Po ustawieniu ściągacza wewnętrznego zamocować za pomocą śrub trzonek młotka bezwładnościowego do trzpienia i załączyć młotek.
Długość (L) | 280 mm |
Waga | 0,4 kg |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 5-35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!