Przecinak do nakrętek

Urządzenia do ściągania nakrętek
PRZECINAK DO NAKRETEK SW10-18

Nr art. 0714526020
EAN 4024835927529
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do przecinania zapieczonych nakrętek do klasy wytrzymałości 6
  • Przecinak do nakrętek ma zdolność przecinania nakrętek bez uszkodzenia trzpienia gwintowanego (w razie potrzeby ustawiony po przeciwnej stronie)

  • Kompaktowa konstrukcja do stosowania w ciasnych miejscach

  • Uszkodzone lub tępe dłuta przecinające należy wymienić w celu uniknięcia niezamierzonego odpryskiwania wiórów

  • Kuty matrycowo korpus

  • Dłuto hartowane
Uwaga

Należy zakładać okulary ochronne

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza, zakres ściągacza nakrętek (A)

Rozmiar klucza 10 - 17 mm

Szerokość szafki (B)

4,7 mm

Szerokość (C)

33 mm

Długość (D)

90 mm