Przecinak do nakrętek
Urządzenia do ściągania nakrętek
PRZECINAK DO NAKRETEK SW 27-36
Nr art. 0714526040
EAN 4024835927567
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Przecinak do nakrętek ma zdolność przecinania nakrętek bez uszkodzenia trzpienia gwintowanego (w razie potrzeby ustawiony po przeciwnej stronie)
- Kompaktowa konstrukcja do stosowania w ciasnych miejscach
- Uszkodzone lub tępe dłuta przecinające należy wymienić w celu uniknięcia niezamierzonego odpryskiwania wiórów
- Kuty matrycowo korpus
- Dłuto hartowane
Należy zakładać okulary ochronne
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza, zakres ściągacza nakrętek (A) | Rozmiar klucza 24 - 36 mm |
Szerokość szafki (B) | 9 mm |
Szerokość (C) | 60 mm |
Długość (D) | 142 mm |
Materiał | Stal |