Przecinak do nakrętek hydrauliczny
Przecinak do nakrętek hydrauliczny
HYDRAULICZNY PRZECINAK DO NAKRETEK
Nr art. 0714526050
EAN 4024835927796
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Hydrauliczne przenoszenie siły ułatwia przecinanie nakrętek o wysokiej wytrzymałości
- Po użyciu dłuto należy ponownie odsunąć
- Korpus kuty
- Dłuto hartowane
Należy zakładać okulary ochronne
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza, zakres ściągacza nakrętek (A) | Rozmiar klucza 7 - 22 mm |
Szerokość główki (B) | 35 mm |
Wysokość (C) | 50 mm |
Długość (D) | 260 mm |
Maks. moment obrotowy | 60 Nm |