Obcinak do rur ze stali nierdzewnej

Obcinak do rur ze stali nierdzewnej
OBCINAK DO RUR -INOX-(3-35MM)

Nr art. 0714551510

EAN 4053479489384

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obcinak do rur ze stali nierdzewnej

Nr art. 0714551510
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
Łatwe cięcie rur aluminiowych, miedzianych i cienkościennych rur metalowych. Specjalnie zaprojektowany do rur V2A/INOX

Bardzo niska masa


Korpus wykonany z odlewu ciśnieniowego magnezu, suwak i pokrętło z odlewu ciśnieniowego cynku



Oszczędność czasu


Wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi



Łatwe zastosowanie


  • Łożyskowanie wrzeciona stalowego zapewnia płynny ruch podczas cięcia

  • Cztery prowadzące rolki igiełkowe zapewniają optymalne trzymanie rury podczas cięcia

  • Pokrętło dobrze leży w dłoni i ułatwia przenoszenie siły


Zintegrowane ostrze do gratowania, dla użytkowników prawo- i leworęcznych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. wydajność cięcia rury stalowej

3-35 mm

Zawiera Obcinak do rur ze stali nierdzewnej:
1 x
Rolka tnąca

KRĄŻEK INOX AD20-LD8 B4,9MM

Opis:
3 - 35 mm
Do obcinaka do rur
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gratownik do szybkiego usuwania zadziorów

UCHWYT GRATOWNIKA 3,2MM

Gratownik dostarczany wraz ostrzem HSS o średnicy 3,2 mm — gotowym do natychmiastowego użytku.