Elektryczne urządzenie do odpowietrzania układu hamulcowego
Elektryczny odpowietrznik hamulca 5 litrów
Nr art. 071455625
EAN 4038898302308
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ciśnienie robocze wynoszące 2 bar (brak możliwości kontroli)
Praca z poziomu oryginalnego kanistra o pojemności do 5 litrów
Bez konieczności czasochłonnego przelewania oraz ryzyka absorpcji wilgoci.
Ogranicznik pustego kanistra zapobiega zasysaniu powietrza
Bez konieczności czasochłonnego odpowietrzania urządzenia w przypadku wymiany bębna.
Rozhermetyzowane odłączanie od pojazdu
Proste odłączanie węża do napełniania bez spryskiwania płynem hamulcowym.
Wysokiej jakości powłoka epoksydowa
Wysoka odporność na działanie płynu hamulcowego
Zakres dostawy:
- Urządzenie z mocowaniem kanistra i 3 gumowymi stożkami.
- Adapter europejski, nr art. 071455 301 (E 20 do większości europejskich samochodów osobowych)
Używać tylko płynów hamulcowych bez substancji mineralnych
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do serwisów opon, stacji napełniających, warsztatów motocyklowych oraz w przypadku gdy urządzenie pełni funkcje dodatkowe dla innego płynu hamulcowego.
Maks. zawartość | 5 l |
Długość węża tłoczącego | 350 cm |
Możliwość stosowania z ABS | Tak |
Długość | 300 mm |
Szerokość | 200 mm |
Długość kabla | 450 cm |
Wysokość | 300 mm |
Napięcie | 230 V/AC |
Waga | 6 kg |