Kieszonkowa taśma miernicza

Kieszonkowa taśma miernicza w gumowanej obudowie
MIARA ROZWIJANA 5 M

Nr art. 071464 518

EAN 4045989048908

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kieszonkowa taśma miernicza

Nr art. 071464 518
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
Wysokiej jakość taśma pomiarowa w gumowanej obudowie

Obudowa wykonana z gumowanego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego


Maksymalna stabilność przy małej masie



Przedłuża to żywotność taśmy


Podczas zwijania taśma stalowa jest amortyzowana przez ogranicznik



Dobra czytelność


  • Powlekana taśma miernicza w kolorze żółtym

  • Skala w cm/mm po obu stronach taśmy


Ruchomy zaczep mierniczy


Do wygodnych pomiarów wewnątrz i na zewnątrz



Łatwa w obsłudze


  • Automatyczne zwijanie taśmy

  • Dostarczana z taśmą na rękę i zdejmowaną klamrą do pasa

Odpowiada II klasie dokładności

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zakres pomiarowy długość max. (L max)

5 m

Szerokość taśmy (b)

25 mm

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Klasa dokładności

II

Maks. rozszerzenie przed zgięciami taśmy (pionowe)

3,6 m