Skrobak łopatkowy Z szybkim zaciskiem

Zgarniak z ostrzem z zest. szybkoblokującym
SKROBAK Z SZYBKOMOCUJACYM UCHWYTEM

Nr art. 0714663362

EAN 4062856475759

Ceny dostępne po zalogowaniu
Skrobak łopatkowy Z szybkim zaciskiem

Nr art. 0714663362
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
Innowacyjne mocowanie umożliwia mocowanie ostrzy stalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych w ciągu kilku sekund
  • Łatwe i bezpieczne mocowanie ostrzy o grubości do 1,5 mm

  • Antypoślizgowy i ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy

  • Z zestawem 6 ostrzy ze stali i 5 ostrzy z tworzywa sztucznego
Uwaga

Obrócenie ostrza po użyciu chowa krawędź ostrza w uchwycie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

12 szt

Długość

195 mm

Szerokość zgarniaka

40 mm

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Materiał

Stal szlachetna

Masa produktu (jednej sztuki)

187,000 g

Zawiera Skrobak łopatkowy Z szybkim zaciskiem:
5 x
Ostrze zgarniaka wykonane z tworzywa sztucznego

OSTRZE DO SKROBAKA Z TW.SZTUCZ.-CZERWONE

Opis: Idealne rozwiązanie do skrobania delikatnych powierzchni
Ilość: 5 x
6 x
Ostrze zgarniaka

OSTRZE DO SKROBAKA -W40MM

Opis: Standardowe ostrze do wielu konwencjonalnych i uniwersalnych zastosowań, takich jak czyszczenie i usuwanie osadów i pozostałości
Ilość: 6 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ostrze do skrobaka Bardzo wysoka ostrość

OSTRZE ZAMIENNE DO SKROBAKA-W40MM-CZARNE

Wytrzymałe ostrze do prac wymagających większego nacisku i przy powierzchniach wymagających ostrożności, aby uniknąć zarysowań
x 10 szt.
Ostrze do skrobaka HEAVY-DUTY z dwiema krawędziami tnącymi pod kątem 60°

OSTRZE ZAM.(2X60STOP)-W40MM-HEAVY-DUTY

Bardzo wytrzymałe ostrze do bardzo dużego nacisku i twardych, wytrzymałych powłok z relatywnie ostrą krawędzią ostrza
x 10 szt.
Ostrze do skrobaka HEAVY-DUTY z czterema krawędziami tnącymi ustawionymi pod kątem 90°

OSTRZE ZAM-(4X90STOP)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

Ostrze do skrobaka do usuwania kruchych materiałów i pozostałości, a także wygładzania powierzchni
x 10 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw skrobaków z ostrzami 52 elementów

ZESTAW SKROBAKOW-5 OSTRZY-52 SZTUKI

Innowacyjny zestaw skrobaków z ostrzami stalowymi i ostrzami z tworzywa sztucznego o uniwersalnym zastosowaniu