Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnianym
Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnian.
ŚCISK-STOLARSKI-KUTY-200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stabilność wymiarowa i odporność na odkształcenia, nawet pod dużym obciążeniem
Jednoczęściowe ramię stałe i przesuwne poddane obróbce cieplnej, hartowane i ocynkowane
Optymalne dostosowanie i lepsze zabezpieczenie przed korozją
Ramię ruchome dociskowe, ocynkowane
Niezwykła odporność na zużycie i wygoda użytkowania
Hartowane na zimno i wypolerowane wrzeciono z gwintem trapezowym
Optymalne przenoszenie siły
Poręczny drewniany uchwyt, nitowany bez zadziorów
Materiały dodatkowe(X)
Maks. rozpiętość zacisku | 200 mm |
Wysięg (L1) | 100 mm |
Szerokość profilu (B) | 19,5 mm |
Grubość profilu (L2) | 9,5 mm |