Klucz dynamometryczny z napędem1/4 cala z grzechotką dwukierunkową
Klucz dynamom. z pokrętłem z grzechotką 1/4 cala
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-1/4 CALA-(4-20NM)
Nr art. 0714720020
EAN 4062856259342
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne działanie
- Precyzyjne dokręcanie z bardzo wysoką dokładnością wyzwalania, wynoszącą ±3%, dzięki czemu precyzja jest wyższa niż określona w normie
- Wyraźnie słyszalne i postrzegane wskazanie osiągnięcia wartości momentu obrotowego zapewnia lepszą kontrolę dokręcania
- Czytelna, podwójna skala w Nm i lbf-in
- Prosta i precyzyjna regulacja momentu obrotowego poprzez obracanie końcówki uchwytu
- Zgodność z normą ISO 6789-1 dla ręcznych wkrętaków dynamometrycznych
Kompaktowa i dopracowana konstrukcja
- Kompaktowa, wąska konstrukcja do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Komfortowa praca dzięki ergonomicznie ukształtowanej rękojeści z wygodną powierzchnią chwytu
- Szybkie i łatwe przełączanie między kierunkiem w prawo i w lewo za pomocą wygodnego pierścienia obrotowego
- Wytrzymałe, odporne na zużycie, wilgoć i olej opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego z recyklingu poużytkowego)
- Posiada deklarację zgodności i numer seryjny
- Po użyciu klucza dynamometrycznego sprężyna jest zwalniana poprzez obrót z powrotem do najniższej wartości skali
- Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie wyregulować
- Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalny klucz do precyzyjnego, kontrolowanego dokręcania nakrętek i śrub do wymaganego momentu obrotowego, np. podczas napraw i prac konserwacyjnych przy rowerach lub motocyklach, w przemyśle, na placach budowy lub w zarządzaniu budynkami.
![]() | |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 4-20 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 40-180 lbf.in |
Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego | 21 |
Konstrukcja | 72 zęby - kąt obrotu 5 stopni |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Nie |
Wartość skali, moment obrotowy | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Długość (L1) | 219 mm |
Długość dźwigni (L2) | 143 mm |
Długość uchwytu (L3) | 96 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 18 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 26 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 40 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2) | 30 mm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 3% |