Klucz dynamometryczny z napędem 1/2 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką

Klucz dynam. z przel. pokrętł. z grzech. 1/2 cala
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-1/2 CALA(40-200NM)

Nr art. 0714720200

EAN 4062856259373

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz dynamometryczny z napędem 1/2 cala z przelotowym pokrętłem z grzechotką

Nr art. 0714720200
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
Klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i w lewo z przelotowym napędem kwadratowym 1/2 cala i głowicą z grzechotką

Precyzyjna praca


  • Precyzyjne dokręcanie z bardzo wysoką dokładnością wyzwalania, wynoszącą ±3%, dzięki czemu precyzja jest wyższa niż określona w normie

  • Wyraźnie słyszalne i postrzegane wskazanie osiągnięcia wartości momentu obrotowego zapewnia lepszą kontrolę dokręcania

  • Czytelna, duża, podwójna skala w Nm i lbf-ft

  • Prosta i precyzyjna regulacja momentu obrotowego poprzez obracanie końcówki uchwytu

  • Pokrętło blokujące do zablokowywania i odblokowywania ustawionych wartości

  • Zgodność z normą ISO 6789-1 dla ręcznych wkrętaków dynamometrycznych


Łatwe zastosowanie


  • Kompaktowa konstrukcja z głowicą z grzechotką o wysokości zaledwie 24 mm, idealna również do pracy w ograniczonych przestrzeniach

  • Nie wymaga poluzowania po użyciu, więc nie ma potrzeby resetowania do najniższej wartości skali

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 2C zapewnia wygodną pracę i optymalne przenoszenie siły

  • Łatwe użytkowanie dzięki przelotowemu mocowaniu kwadratowemu, które umożliwia szybką wymianę klucza nasadowego

  • Można używać do dokręcania w prawo i w lewo, co zapewnia precyzyjne wkręcanie prawych i lewych gwintów

  • Wytrzymałe, odporne na zużycie, wilgoć i olej opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego z recyklingu poużytkowego)
Uwaga
  • Posiada deklarację zgodności i numer seryjny

  • Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie wyregulować

  • Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego
Instrukcja
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szeroki zakres zastosowań w zakresie kontrolowanego i precyzyjnego dokręcania nakrętek i śrub określonym momentem.

Rozmiar nasadki

1/2 cala

Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks.

40-200 Nm

Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks.

30-146 lbf.ft

Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego

18

Konstrukcja

72 zęby - kąt obrotu 5 stopni

Wartość skali, główna skala momentu obrotowego

2 Nm

Dokładność pomiaru momentu obrotowego

+/- 3%

Przeznaczone do dokręcania w prawo

Tak

Przeznaczony do dokręcania w lewo

Tak

ISO

6789-1

Długość (L1)

488 mm

Długość dźwigni (L2)

395 mm

Długość uchwytu (L3)

167 mm

Wysokość główki grzechotki (B1)

24 mm

Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2)

39 mm

Średnica uchwytu (D1)

37 mm

Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2)

45 mm