Klucz dynamometryczny z napędem 3/4 cala
Klucz dynamometryczny 3/4 cala
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-3/4 CALA(80-400NM)
Nr art. 0714720400
EAN 4062856259366
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Długi, ale precyzyjny
- Precyzyjne dokręcanie z bardzo wysoką dokładnością wyzwalania, wynoszącą ±3%, dzięki czemu precyzja jest wyższa niż określona w normie
- Dzięki 60 zębom kąt obrotu wynosi zaledwie 6°, co zapewnia maksymalną precyzję podczas wkręcania
- Wyraźnie słyszalne i postrzegane wskazanie osiągnięcia wartości momentu obrotowego zapewnia lepszą kontrolę dokręcania
- Czytelna duża podwójna skala w Nm i lbf·ft z podziałką co 10 Nm
- Prosta i precyzyjna regulacja momentu obrotowego poprzez obracanie końcówki uchwytu
- Pokrętło blokujące do zablokowywania i odblokowywania ustawionych wartości
- Trwałość i wysoka jakość, zgodnie z wymogami normy ISO 6789-1
Wygodna obsługa
- Długa, smukła konstrukcja
- Długość zapewnia łatwe przenoszenie mocy w zakresie momentu obrotowego 80-400 Nm
- Nie wymaga poluzowania po użyciu, więc nie ma potrzeby resetowania do najniższej wartości skali
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 2C zapewnia wygodną pracę i optymalne przenoszenie siły
- Zdejmowany adapter kwadratowy zapewnia wszechstronność zastosowania
- Posiada deklarację zgodności i numer seryjny
- Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie wyregulować
- Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego
Materiały dodatkowe(X)
Klucz dynamometryczny o bardzo długim ramieniu jest idealny do różnych zastosowań w sektorze pojazdów użytkowych, takich jak wymiana opon, a także w inżynierii mechanicznej, obróbce metali i budownictwie. Do wszelkich prac wymagających precyzyjnego dokręcania nakrętek i śrub z określonym momentem obrotowym.
![]() | |
Rozmiar nasadki | 3/4 cala |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 80-400 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 60-290 lbf.ft |
Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego | 15 |
Konstrukcja | 60 zębów — kąt obrotu 6 stopni |
Wartość skali, główna skala momentu obrotowego | 10 Nm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 3% |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Normy | ISO 6789-1 |
Długość (L1) | 685 mm |
Długość dźwigni (L2) | 589 mm |
Długość uchwytu (L3) | 167 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 24 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 47 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 37 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2) | 51 mm |