Klucz dynamometryczny klasy Premium 3/8 cala z grzechotką przelotową

Klucz dynamometryczny z grzechotką 3/8 cala klasy Premium
KLUCZ DYNAMOM.3/8CALA-PREMIUM-(20-100NM)

Nr art. 0714730100

EAN 4062856259397

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz dynamometryczny klasy Premium 3/8 cala z grzechotką przelotową

Nr art. 0714730100
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
Wysokiej jakości klucz dynamometryczny z mocowaniem kwadratowym 3/8 cala i głowicą z grzechotką
  • Dokładność wyzwalania z tolerancją +/-3% względem ustawionej wartości na skali

  • Ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt zapewnia bezproblemową i bezpieczną pracę

  • Bardzo duża podwójna skala w Nm i lbf-ft. zapewnia lepszą czytelność

  • Dodatkowa skala mikrometryczna umożliwia precyzyjną regulację momentu obrotowego za pomocą funkcji kliknięcia

  • Innowacyjny mechanizm szybkiej regulacji umożliwia znacznie szybszą regulację zakresu pomiarowego poprzez obrót uchwytu

  • Klucz dynamometryczny nie musi być zwalniany po użyciu, tzn. nie musi być resetowany do najniższej wartości skali

  • Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu

  • Blokada za pomocą wyraźnie widocznego kolorowego pierścienia

  • Wyraźne akustyczne i odczuwalne wyzwalanie momentu obrotowego zapewnia precyzyjne dokręcanie

  • Wysokiej jakości grzechotka przelotowa o wysokiej trwałości

  • Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym wygrawerowanym laserowo na kluczu dynamometrycznym

  • Zrównoważone, wytrzymałe, odporne na wilgoć i olej opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów z gospodarstw domowych), w 100% nadające się do recyklingu
Uwaga
  • Klucze dynamometryczne to precyzyjne narzędzia, które należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego i w razie potrzeby regulować

  • Zaleca się coroczną kalibrację wykonywaną przez serwis naprawczy Würth (Master Service) po 12 miesiącach lub po 5000 operacjach dokręcania. Okres ten rozpoczyna się wraz z pierwszym użyciem klucza dynamometrycznego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szeroki zakres możliwych zastosowań w zakresie kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek, na przykład podczas napraw i konserwacji rowerów i pojazdów lub w przemyśle i handlu, a także w technologii kotwienia

Rozmiar nasadki

3/8 inch

Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks.

20-100 Nm

Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks.

15-73 lbf.ft

Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego

8

Konstrukcja

72 zęby - kąt obrotu 5 stopni

Wartość skali, główna skala momentu obrotowego

5 Nm

Wartość momentu obrotowego na skali dokładnej

0,5 Nm

Dokładność pomiaru momentu obrotowego

+/- 3%

Przeznaczone do dokręcania w prawo

Tak

Przeznaczony do dokręcania w lewo

Tak

ISO

6789-2

Długość (L1)

411 mm

Długość dźwigni (L2)

311

Długość uchwytu (L3)

205 mm

Wysokość główki grzechotki (B1)

18 mm

Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2)

29 mm

Średnica uchwytu (D1)

36 mm

Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2)

36 mm