Klucz dynamometryczny klasy Premium 1/2 cala z grzechotką przelotową
Klucz dynamometryczny z grzechotką 1/2 cala klasy Premium
KLUCZ DYNAMOM.1/2CALA-PREMIUM-(40-200NM)
Nr art. 0714730200
EAN 4062856259403
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dokładność wyzwalania z tolerancją +/-3% względem ustawionej wartości na skali
- Ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt zapewnia bezproblemową i bezpieczną pracę
- Bardzo duża podwójna skala w Nm i lbf-ft. zapewnia lepszą czytelność
- Dodatkowa skala mikrometryczna umożliwia precyzyjną regulację momentu obrotowego za pomocą funkcji kliknięcia
- Innowacyjny mechanizm szybkiej regulacji umożliwia znacznie szybszą regulację zakresu pomiarowego poprzez obrót uchwytu
- Klucz dynamometryczny nie musi być zwalniany po użyciu, tzn. nie musi być resetowany do najniższej wartości skali
- Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu
- Blokada za pomocą wyraźnie widocznego kolorowego pierścienia
- Wyraźne akustyczne i odczuwalne wyzwalanie momentu obrotowego zapewnia precyzyjne dokręcanie
- Wysokiej jakości grzechotka przelotowa o wysokiej trwałości
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym wygrawerowanym laserowo na kluczu dynamometrycznym
- Zrównoważone, wytrzymałe, odporne na wilgoć i olej opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów z gospodarstw domowych), w 100% nadające się do recyklingu
- Klucze dynamometryczne to precyzyjne narzędzia, które należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego i w razie potrzeby regulować
- Zaleca się coroczną kalibrację wykonywaną przez serwis naprawczy Würth (Master Service) po 12 miesiącach lub po 5000 operacjach dokręcania. Okres ten rozpoczyna się wraz z pierwszym użyciem klucza dynamometrycznego
Materiały dodatkowe(X)
Szeroki zakres możliwych zastosowań do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek, np. do prac naprawczych i konserwacyjnych przy rowerach i pojazdach osobowych / pojazdach użytkowych lub w przemyśle i handlu lub w technologii kotwienia
![]() | |
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 40-200 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 30-146 lbf.ft |
Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego | 8 |
Konstrukcja | 72 zęby - kąt obrotu 5 stopni |
Wartość skali, główna skala momentu obrotowego | 5 Nm |
Wartość momentu obrotowego na skali dokładnej | 1 Nm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 3% |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
ISO | 6789-2 |
Długość (L1) | 524 mm |
Długość dźwigni (L2) | 419 mm |
Długość uchwytu (L3) | 205 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 24 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 39 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 36 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2) | 45 mm |