Szczypce nastawne DIN ISO 8976

Szczyp. do pompy wod. z przyc. reg. i plast. uchw.
SZCZYPCE DO POMPY WODY COBRA-L=300MM

Nr art. 071502 331

EAN 4011231724937

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce nastawne DIN ISO 8976

Nr art. 071502 331
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
Samozaciskowe szczypce do pompy wodnej z przyciskiem regulacji
  • Antypoślizgowy uchwyt pokryty warstwą syntetyczną

  • Hartowana stal chromowo-wanadowa

  • Zęby hartowane indukcyjnie, polerowane

  • Ochrona przed zmiażdżeniem zapobiega poważnym obrażeniom

  • Połączenie tulejowe

  • Szybka i precyzyjna regulacja jedną ręką bezpośrednio na obrabianym przedmiocie

  • Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień

  • Samozaciskowe na rurach i nakrętkach

  • Doskonałe trzymanie obrabianego przedmiotu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Rury, nakrętki

Długość w calach (L)

12 in

Długość (L)

300 mm

Min./maks. zakres zacisku

10-60 mm

Długość szczęk zaciskowych (E)

40 mm

Szerokość szczęk mocujących (B)

18 mm

Grubość szczęk (C)

14 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

ISO

8976

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony