Szczypce nastawne DIN ISO 8976
Szczyp. do pompy wod. z przyc. reg. i plast. uchw.
SZCZYPCE COBRA KRÓTKIE 125MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Antypoślizgowy uchwyt pokryty warstwą syntetyczną
- Hartowana stal chromowo-wanadowa
- Zęby hartowane indukcyjnie, polerowane
- Ochrona przed zmiażdżeniem zapobiega poważnym obrażeniom
- Połączenie tulejowe
- Szybka i precyzyjna regulacja jedną ręką bezpośrednio na obrabianym przedmiocie
- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień
- Samozaciskowe na rurach i nakrętkach
- Doskonałe trzymanie obrabianego przedmiotu
Materiały dodatkowe(X)
Rury, nakrętki
![]() | |
Długość w calach (L) | 5 in |
Długość (L) | 125 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 10-27 mm |
Długość szczęk zaciskowych (E) | 23 mm |
Szerokość szczęk mocujących (B) | 10 mm |
Grubość szczęk (C) | 9,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
ISO | 8976 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Powłoka | Bez osłony |